CIABATTA 855931

Multipresa con interruttore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:855931
Rubix:999210312053928
EAN:3660338112881
CIABATTA 855931

Riepilogo info tecniche

Tensione250 V
Numero di prese elettriche5

Documenti

Dettagli del prodotto : CIABATTA 855931


Norme: EN 55 014, EN 61000-3-2-3-3, EN55 015 2

Cavo di tipo HAR in H05VVF con sezione 3G1 mm2
Spina: 2P+T – 16 A – 250 V – NFC 61303
Lunghezza del cavo: 1,5 m
Numero di prese: 2 P+T - 16 A - 250 V - Alternativa: 3 (multipresa 3 prese)
Numero di prese: 2 P+T - 16 A - 250 V - Alternativa: 5 (multipresa 5 prese)
Potenza max: 3.500 W a 230V
AVVERTIMENTO: non eccedere il carico massimo ammesso

Punti di forza

Disponibile in versione 3 e 5 prese

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione250 V
Numero di prese elettriche5
13,39 IVA esclusa
/ Unità
16,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione