NASTRO IN PVC SEGNA LINEE 04169-00063-93

Nastro segnaletico di alta qualità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tesa:04169-00063-93
Rubix:999220608001866
EAN:4042448912886
NASTRO IN PVC SEGNA LINEE 04169-00063-93
Riepilogo info tecniche
Colorenero
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PVC SEGNA LINEE 04169-00063-93


tesaflex® 4169 è un nastro in PVC robusto, rivestito con un adesivo in gomma molto forte. Il supporto PVC plastificato è conformabile, può essere applicato ad elementi curvi senza formare grinze e rimane flessibile persino a temperature fino a -40 °C. Il nastro PVC morbido resiste ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed è impermeabile. Il supporto PVC è estremamente resistente e rende tesaflex® 4169 resistente ad agenti chimici e abrasioni.
tesaflex® 4169 PV8 è dotato di un liner rivestito in silicone e di una bassa forza di srotolamento, il che lo rende molto adatto all'uso con dispenser. Grazie alla sua durabilità, il nastro vinilico ideale per applicazioni segnaletiche permanenti in svariati ambienti, come fabbriche, magazzini, uffici e ospedali.
With the strong adhesive tesa® 4169 floor marking tape/warning tape you are able to highlight specific indoor and outdoor areas both securely and permanently!

Punti di forza

tesaflex® 4163 è adatto per scopi universali ed eccezzionalmente qualificato per utilizzi quali: * Installazione * Riparazione * Segnaletica * Giuntaggio * Cinturaggio

Applicazioni

* Segnalazione di aree di lavoro ad es. in fabbriche e magazzini
* Linee guida per veicoli sensibili alla segnalazione ad es. robot per il trasporto
* Segnalazione di aree di sosta e corsie in uffici. Ospedali, fiere, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Lunghezza33 m
Larghezza50 mm
Spessore180 mm
Materialeacrilico
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,85 IVA esclusa
/ Unità
32,75 IVA inclusa
  • Esaurito

Colore

selezionare le varianti (4)