2903 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE ARGENTO SPESSORE 0,15MM 48 X 50 7100098687
Nastro telato universale conformabile 3M™ 2903
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100098687
Rubix:999190300023457
Produttore:7100098687
EAN:08021684012983
Documenti
Dettagli del prodotto : 2903 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE ARGENTO SPESSORE 0,15MM 48 X 50 7100098687
Nastro isolante per uso generico conformabile, adatto a manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura e protezione.
Il nastro adesivo telato 3M™ 2903 è una soluzione conformabile e versatile per manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura, protezione, codice colore, imballaggio e riparazioni temporanee.
Punti di forza
Altamente conformabile|| Altamente conformabile;Buona resistenza all'abrasione|| Buona resistenza all'abrasione;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni|| Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso|| Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso
Applicazioni
Manutenzione generale, riparazione e protezione;Avvolgimento tubi e giuntura condotte;Rggruppamento, sigillatura e operazioni di riparazione temporanee;Riparazione, chiusura e imballaggio;Marcatura e etichettatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,85 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 8,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione