NASTRO AMERICANO PER APPLICAZIONI GENERICHE, GRIGIO, 50 MM X 50 M, TESA 4615 04615-00000-00

Nastro adesivo telato per usi generici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4615 50M 50MM GREY
Rubix:999231016005040
Produttore:04615-00000-00
EAN:4063565176319
NASTRO AMERICANO PER APPLICAZIONI GENERICHE, GRIGIO, 50 MM X 50 M, TESA 4615 04615-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO AMERICANO PER APPLICAZIONI GENERICHE, GRIGIO, 50 MM X 50 M, TESA 4615 04615-00000-00


tesa® 4615 è un nastro americano per applicazioni generiche. È costituito da una tela a 27 mesh laminata su un film di PE colorato. Il prodotto è rivestito da un adesivo in gomma sintetica con una tecnologia senza solventi.

Punti di forza

- Esercita immediatamente un’elevata adesione su molti materiali
- Si srotola facilmente ed è semplice da strappare a mano
- Idrorepellente e durevole

Applicazioni

Il prodotto può essere utilizzato per una varietà di applicazioni generiche quali:

- fissaggio di film protettivi ad es. film in plastica e fogli di carta
- fissaggio e cinturaggio di fili, cavi e oggetti sfusi
- sigillatura, marcatura e mascheratura anche su superfici leggermente ruvide

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregrigio
Spessore0,175 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore