389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE GIALLO SPESSORE 260MICRON 50 X 50 7000111476

Nastro telato resistente 3M™ 389

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000111476
Rubix:999190300024532
Produttore:7000111476
EAN:04046719648085
389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE GIALLO SPESSORE 260MICRON 50 X 50 7000111476

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE GIALLO SPESSORE 260MICRON 50 X 50 7000111476


Nastro adesivo extra resistente progettato per l'uso in applicazioni industriali e MRO.
Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione.

Punti di forza

Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici;Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione;Resistente all'umidità e al vapore;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Disponibile in colori e dimensioni differenti

Applicazioni

Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica || Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera) || Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione || Avvolgimento di container e tubi || Codice colore, marcatura ed etichettatura || Sigillatura container e riparazione del telo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio725 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregiallo
28,06 IVA esclusa
/ Rotoli
34,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore