NASTRO AMERICANO PER APPLICAZIONI GENERICHE, NERO, 50 MM X 50 M, TESA 4615 04615-00000-01
tesa® 4615 PCR nastro in tessuto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:04615-00000-01
Rubix:999230901000106
EAN:4063565288647





Dettagli del prodotto : NASTRO AMERICANO PER APPLICAZIONI GENERICHE, NERO, 50 MM X 50 M, TESA 4615 04615-00000-01
tesa® 4615 PCR, nastro adesivo universale, è oggi più sostenibile che mai, realizzato con materiali riciclati e il nostro noto adesivo in caucciù sintetico senza solventi. Di alta qualità, questo nastro affidabile e resistente è una scelta eccellente per tutti gli utilizzi, dalle attività quotidiane alle applicazioni leggere.
Punti di forza
Aspetti sostenibili
- 63 % del materiale di supporto è costituito da plastica riciclata post-consumo, che rappresenta il 31 % del prodotto totale
- Ogni rotolo 50 mm : 50 m sostituisce 106 g di plastica vergine con plastica riciclata post-consumo
- Aderisce immediatamente e con forza a una vasta gamma di materiali
- Si srotola facilmente e si strappa a mano
- Resistente all'acqua e durevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | grigio |
| Spessore | 0,175 mm |
| Materiale | gomma sintetica senza solventi, plastica riciclata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
