Riferimenti
3M:393948SG
Rubix:999250612003174
Produttore:7000028933
EAN:00051131069756

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000028933
3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939 ha la resistenza alla trazione e l'adesione per giunzioni, mascheratura, riparazioni, sovrapposizioni, appendere teli in polietilene, sigillare tubi in PVC, coprire rischi di inciampo e numerose altre applicazioni industriali. 3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939 è costituito da un polietilene resistente all'acqua laminato su un rinforzo in tessuto e supportato da un aggressivo adesivo in gomma naturale; il nastro è molto adesivo e conformabile. Il nostro nastro si strappa facilmente e in modo netto — orizzontalmente o verticalmente — senza sfibrarsi. Le applicazioni industriali includono l'appensione di teli in polietilene per attività di contenimento, mascheratura e protezione dall'overspray nella sabbiatura. Viene inoltre utilizzato nel settore degli eventi per fissare e sovrapporre l'imbottitura dei tappeti, fissare i cavi a terra e fungere da cerniera per pannelli per poster. 3M™ Heavy Duty Duct Tape 3939 può essere utilizzato a temperature fino a 200 degrees F. È stato sottoposto a prove di combustione secondo i metodi UL 723, AS™ E-84, NFPA 255, UBC 8-1. I risultati sono stati: Indice di propagazione della fiamma 0, Indice di sviluppo del fumo 30. Il nastro telato (a volte erroneamente chiamato “duck tape”) è un elemento fondamentale della cassetta degli attrezzi, usato in operazioni di manutenzione, riparazione e costruzione. Il termine “duct tape” deriva dall'uso originario del nastro argentato nelle applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), inclusi i sigilli dei condotti. Oggi viene impiegato ovunque sia necessario riparare, legare, rinforzare, etichettare, unire l'isolamento, tappare estremità di tubi e canaline, riparazioni temporanee, appendere teli in polietilene o proteggere da leggero overspray di sabbiatura. Il nastro telato è utilizzato in ambienti residenziali, industriali e commerciali e dai professionisti dei settori edilizio, elettrico, industriale, marittimo e militare, della bonifica, del trasporto e dell'automotive.
Punti di forza
•Nastro telato di grado industriale per giunzioni, mascheratura, riparazioni, sigillature e sovrapposizioni
Elevata resistenza alla trazione per una tenuta sicura sotto stress Adesivo spesso a base di gomma che aderisce alla maggior parte delle superfici ruvide e lisce per un sigillo saldo La superficie in polietilene argentato resiste all'usura, all'abrasione e all'acqua Ottima scelta per appendere teli in polietilene per attività di contenimento
Elevata resistenza alla trazione per una tenuta sicura sotto stress Adesivo spesso a base di gomma che aderisce alla maggior parte delle superfici ruvide e lisce per un sigillo saldo La superficie in polietilene argentato resiste all'usura, all'abrasione e all'acqua Ottima scelta per appendere teli in polietilene per attività di contenimento
Applicazioni
Giunzioni;Mascheratura;Riparazioni;Sovrapposizioni;Appendere teli in polietilene;Sigillatura di tubi in PVC;Coprire rischi di inciampo;E molte altre applicazioni industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 48 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 54,8 m |
| Colore | argento |
| Spessore | 0,22 mm |
| Materiale | polietilene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione