NASTRO ADESIVO TELATO PER OPERAZIONI PESANTI 7100158377

3M™ Heavy Duty Duct Tape DT11

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:DT1155B
Rubix:999230901000153
Produttore:7100158377
EAN:00689330172283
NASTRO ADESIVO TELATO PER OPERAZIONI PESANTI 7100158377

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza54,8 m
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TELATO PER OPERAZIONI PESANTI 7100158377


Sviluppato inizialmente per le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria (HVAC), il nastro telato viene usato oggi in numerose applicazioni di manutenzione, riparazione e costruzione. Grazie al suo design, il nastro adesivo telato 3M™ per operazioni pesanti DT11 è considerato la scelta ideale per i lavori più impegnativi. Il nastro adesivo telato 3M™ per operazioni pesanti DT11 è disponibile in due colori: nero e argento. La bassa aderenza dei bordi dei rotoli fa sì che i bordi rimangano più puliti con minore contaminazione della superficie e meno sprechi.
Realizzato in film di polietilene laminato in tessuto con una miscela di adesivo in gomma sintetica/naturale, questo nastro resistente non si arriccia e si strappa dal rotolo in modo lineare e pulito per diverse applicazioni. Il nastro adesivo telato 3M™ per operazioni pesanti DT11 è stato progettato per fornire una soluzione affidabile per le sfide quotidiane e aderisce a molti substrati, tra cui la plastica.

Punti di forza

Versatile e con buona tenuta per l'utilizzo quotidiano nelle applicazioni impegnative;Aderisce immediatamente e rimane applicato sulle superfici irregolari senza sollevarsi, anche sulla maggior parte delle plastiche;Il supporto impermeabile in polietilene resiste all'usura e alle lievi abrasioni;Tenuta resistente all'umidità in molte situazioni di contenimento, come il fissaggio di pesanti teli in polietilene e la sigillatura di tubature;Disponibile in nero e argento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza54,8 m
Colorenero
Spessore0,28 mm
16,72 IVA esclusa
/ Rotoli
20,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore