389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ROSSO SPESSORE 260MICRON 19 X 50 7000111483
Nastro telato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:38919R
Rubix:999190300024801
Produttore:7000111483
EAN:04046719648436

Documenti
Dettagli del prodotto : 389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ROSSO SPESSORE 260MICRON 19 X 50 7000111483
Ottima resistenza all'acqua e all'umidità, facile da lavorare, elevato potere adesivo. Adatto per fissare cavi e cordoni, sigillare contenitori e mascherare condotti di ventilazione, saldare, riparare, segnare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | rosso |
| Spessore | 0,26 mm |
| Materiale | tessuto scrim rivestito in pe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 13,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione