NASTRO VINILICO TELATO 3M 3903I NERO 50MM X 50MT 0.19MM 7100263682
3M™ nastro adesivo in vinile 3903i
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:3903BK50
Rubix:999240715007876
Produttore:7100263682
EAN:04064035000639
Dettagli del prodotto : NASTRO VINILICO TELATO 3M 3903I NERO 50MM X 50MT 0.19MM 7100263682
Affidabilità e versatilità per fascettare, sigillare e altro
Il 3M™ nastro adesivo in vinile 3903i è resistente alla temperatura fino a 93°C.
È disponibile in quattro colori diversi e si presta quindi bene alla codifica cromatica per l'identificazione e altro. Il nastro può essere strappato a mano con facilità in entrambe le direzioni. Lo spessore totale del nastro adesivo è di 0,15 mm.
Il 3M™ nastro adesivo in vinile 3903i è resistente alla temperatura fino a 93°C.
È disponibile in quattro colori diversi e si presta quindi bene alla codifica cromatica per l'identificazione e altro. Il nastro può essere strappato a mano con facilità in entrambe le direzioni. Lo spessore totale del nastro adesivo è di 0,15 mm.
Il 3M™ nastro adesivo in vinile 3903i è un nastro universale strappabile a mano, dotato di un adesivo a base di gomma e di un supporto in vinile goffrato. Questo nastro è ideale per molteplici usi, come riparazioni provvisorie, marcatura, messa in sicurezza e fascettatura dei cavi, sigillatura, fissaggio, protezione e altri lavori, comprese applicazioni che richiedono resistenza all'umidità.
Punti di forza
L'adesivo a base di gomma aderisce immediatamente e in modo permanente a molte superfici, anche a superfici irregolari;Il supporto in vinile goffrato ha una forte capacità di allungamento del 115 %;Resistenza alla temperatura fino a 93 °C;È facilmente strappabile e si adatta alle superfici irregolari. Il supporto in vinile goffrato protegge da polvere, sporco e umidità.;Disponibile in diversi colori per la codifica cromatica
Applicazioni
Codifica cromatica di tubi, condotte, utensili, attrezzature e altro || Riparazioni provvisorie generali || Sigillatura e protezione di superfici e aperture da polvere, sporco e umidit
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





