389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ARGENTO SPESSORE 260MICRON 25 X 50 7000111468

Nastro adesivo 3M™ in tessuto 389, resistente all'acqua

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000111468
Rubix:999190300024196
Produttore:7000111468
EAN:04046719633159
389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ARGENTO SPESSORE 260MICRON 25 X 50 7000111468

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Coloregrigio

Dettagli del prodotto : 389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ARGENTO SPESSORE 260MICRON 25 X 50 7000111468


Il nastro adesivo in tessuto 3M™ 389 è caratterizzato da una buona resistenza allo strappo e dalla flessibilità per l'utilizzo su superfici irregolari. Il nastro in tessuto rivestito di polietilene è facile da maneggiare e può essere utilizzato anche in presenza di umidità. Con il nastro adesivo a maglie strette è possibile mascherare facilmente le curve. In genere ha un potere di tenuta permanente molto elevato e una buona conformabilità. Le applicazioni possibili includono la codifica dei colori dei componenti, le riparazioni generali o l'impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro.
Nastro adesivo universale con un'ottima adesione a un'ampia gamma di materiali. Buona resistenza allo strappo e flessibilità per l'uso su superfici irregolari.

Punti di forza

Nastro adesivo in tessuto a maglie strette;Buona conformabilità;Può essere utilizzato in combinazione con l'umidità;Facile da maneggiare;Facile mascheratura in curva;Rivestito in polietilene;Elevato potere di tenuta permanente;Estremamente versatile;Buon potere di tenuta permanente;Ottima forza adesiva su un'ampia gamma di superfici

Applicazioni

Riparazione generale || Impacchettamento di tubi, tessuti e molto altro. || Adatto per l'uso su un'ampia varietà di substrati || Adatto per la codifica dei colori dei componenti || Riparazione || Per sigillare contenitori e riparare teloni

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Coloregrigio
14,03 IVA esclusa
/ Rotoli
17,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione