389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ARGENTO SPESSORE 260MICRON 50 X 50 7000111470
Nastro telato resistente 3M™ 389
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000111470
Rubix:999190300024321
Produttore:7000111470
EAN:04046719648030

Documenti
Dettagli del prodotto : 389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE ARGENTO SPESSORE 260MICRON 50 X 50 7000111470
Nastro adesivo extra resistente progettato per l'uso in applicazioni industriali e MRO.
Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione.
Punti di forza
Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici;Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione;Resistente all'umidità e al vapore;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Disponibile in colori e dimensioni differenti
Applicazioni
Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica || Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera) || Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione || Avvolgimento di container e tubi || Codice colore, marcatura ed etichettatura || Sigillatura container e riparazione del telo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 720 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,06 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 34,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione