431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 50 X 55 7100040976
Nastro adesivo 3M in alluminio 431
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti

Dettagli del prodotto : 431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 50 X 55 7100040976
I nastri adesivi metallici 3M sono costituiti da un metallo puro e di alta qualità come materiale portante (ad esempio, alluminio morbido) e da un adesivo altrettanto di alta qualità che soddisfa i requisiti. I nastri adesivi metallici 3M combinano le eccellenti proprietà protettive dei metalli con la facilità di manipolazione e applicazione dei nastri adesivi. I materiali portanti metallici sono resistenti all'invecchiamento, alla temperatura, ai solventi e all'umidità, con una bassa permeabilità al vapore acqueo. Sono molto facili da lavorare in parti fustellate e sono elettricamente e termicamente conduttivi.
∙ Eccellenti proprietà sigillanti grazie alla buona schermatura dall'umidità (diffusione del vapore acqueo) ∙ La combinazione di alluminio robusto e adesivo durevole consente applicazioni a lungo termine senza problemi ∙ Bassa infiammabilità (classe L) ∙ Buona resistenza chimica ∙ Elevata resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici ∙
Forte riflessione del calore e della luce
Informazioni tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Colore | grigio |
| Spessore | 0,08 mm |
| Codice doganale | 76071990 |
- Disponibile: spedito entro 24 ore