2904 NASTRO TELATO UNIVERSALE CONFORMABILE DI COLORE NERO 48 X 50 7100098643

Nastro telato per uso gravoso 3M™ 3M04

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100098643
Rubix:999210316055271
Produttore:7100098643
EAN:8021684013089
2904 NASTRO TELATO UNIVERSALE CONFORMABILE DI COLORE NERO 48 X 50 7100098643

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorenero

Dettagli del prodotto : 2904 NASTRO TELATO UNIVERSALE CONFORMABILE DI COLORE NERO 48 X 50 7100098643


Nastro adesivo resistente per manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura, protezione e codice colore.
Il nastro adesivo telato 3M™ 2904 è un nastro versatile e durevole con un elevato potere di tenuta e un'ampia gamma di caratteristiche per lavori impegnativi.

Punti di forza

Eccellente conformabilità ed elevata resistenza alla trazione|| Eccellente conformabilità ed elevata resistenza alla trazione;Buona aderenza iniziale e adesione ad una varietà di superfici differenti|| Buona aderenza iniziale e adesione ad una varietà di superfici differenti;Buona resistenza all'abrasione|| Buona resistenza all'abrasione;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni|| Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso|| Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso

Applicazioni

Manutenzione generale, riparazione e protezione;Avvolgimento tubi e giuntura condotte;Raggruppamenti e applicazioni nel mercato delle costruzioni;Raggruppamento, sigillatura, operazioni di riparazione permanenti;Marcatura e etichettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorenero
€ 9,18 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 11,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore