389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE NERO SPESSORE 260MICRON 100 X 50 7000111463

Nastro telato resistente 3M™ 389

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000111463
Rubix:999190300024149
Produttore:7000111463
EAN:04046719648269
389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE NERO SPESSORE 260MICRON 100 X 50 7000111463

Riepilogo info tecniche

Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 389 NASTRO ADESIVO TELATO IN RAYON DI COLORE NERO SPESSORE 260MICRON 100 X 50 7000111463


Nastro adesivo extra resistente progettato per l'uso in applicazioni industriali e MRO.
Nastro costituito da un robusto supporto in tessuto di rayon laminato sul dorso con polietilene, grazie all’elevata adesività resiste bene alle lunghe immersioni in acqua e all’abrasione.

Punti di forza

Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici;Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione;Resistente all'umidità e al vapore;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Disponibile in colori e dimensioni differenti

Applicazioni

Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica || Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera) || Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione || Avvolgimento di container e tubi || Codice colore, marcatura ed etichettatura || Sigillatura container e riparazione del telo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1486 g
Larghezza100 mm
Lunghezza50 m
Colorenero
56,10 IVA esclusa
/ Rotoli
68,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore