2903 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE NERO SPESSORE 0,15MM 48 X 50 7100098695

Nastro telato universale conformabile 3M™ 2903

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100098695
Rubix:999190300023336
Produttore:7100098695
EAN:08021684013027
2903 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE NERO SPESSORE 0,15MM 48 X 50 7100098695

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorenero

Documenti

Dettagli del prodotto : 2903 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE NERO SPESSORE 0,15MM 48 X 50 7100098695


Nastro isolante per uso generico conformabile, adatto a manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura e protezione.
Il nastro adesivo telato 3M™ 2903 è una soluzione conformabile e versatile per manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura, protezione, codice colore, imballaggio e riparazioni temporanee.

Punti di forza

Altamente conformabile|| Altamente conformabile;Buona resistenza all'abrasione|| Buona resistenza all'abrasione;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni|| Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso|| Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso

Applicazioni

Manutenzione generale, riparazione e protezione;Avvolgimento tubi e giuntura condotte;Rggruppamento, sigillatura e operazioni di riparazione temporanee;Riparazione, chiusura e imballaggio;Marcatura e etichettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Colorenero
6,85 IVA esclusa
/ Rotoli
8,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore