1900 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE ARGENTO SPESSORE 0,17MM 50 X 50 7000032383

Nastro telato formato convenienza 3M™ 1900

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000032383
Rubix:170000000619465
Produttore:7000032383
EAN:04046719220359
1900 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE ARGENTO SPESSORE 0,17MM 50 X 50 7000032383

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1900 NASTRO ADESIVO TELATO DI COLORE ARGENTO SPESSORE 0,17MM 50 X 50 7000032383


Nastro isolante economico per uso generale e applicazioni non critiche più leggere.
3M ™ Value Duct Tape 1900 è un nastro per condotti economico e generico per applicazioni non critiche come giunzioni e sigillature leggere, raggruppamento, marcatura e riparazioni temporanee.

Punti di forza

Si attacca a contatto con metalli, vetro, plastica, cemento e molte altre superfici;Sigilla bene in ambienti umidi;Si adatta alle superfici irregolari senza sollevarsi;Facile da distendersi e da strappare;Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso

Applicazioni

Applicazioni più leggere come raggruppamento, sigillatura, tenuta, etichettatura e identificazione in applicazioni non critiche || Riparazione, raggruppamento e rinforzo temporanei

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Coloregrigio
Temperatura massima93 °C
5,07 IVA esclusa
/ Rotoli
6,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore