ARTICOLO 7000111465

Nastro telato resistente 3M™ 389

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:22877
Rubix:999250612002988
Produttore:7000111465
EAN:4046719633050
ARTICOLO 7000111465

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000111465


Nastro adesivo extra resistente progettato per l'uso in applicazioni industriali e MRO.
Il nastro adesivo telato 3M™ 389 extra resistente, è un nastro isolante per uso industriale con eccellente capacità di tenuta e conformabilità. Composto da un supporto resistente all'abrasione e all'acqua, è ideale per una varietà di applicazioni industriali impegnative.

Punti di forza

Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici;Offre supporto industriale e resistenza all'abrasione;Resistente all'umidità e al vapore;Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni;Disponibile in colori e dimensioni differenti

Applicazioni

Giunzione e sigillatura di rivestimenti, pareti, canalizzazioni in metallo e plastica || Giunzione di isolamento, tubi e pannelli (effetto cerniera) || Calafataggio e protezione con giunzione del film per il trattamento o la decontaminazione || Avvolgimento di container e tubi || Codice colore, marcatura ed etichettatura || Sigillatura container e riparazione del telo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio554 g
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore