Riferimenti
Nadella:AX 19 32
Rubix:160000000394360

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE AX1932
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 2,8 mm |
| Serie | ax |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore