67014280-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 D ROT/T F24 24/285 ( MESCOLA NB702822)

O-Ring con kit

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67014280
Rubix:999210420065987
Produttore:67014280
67014280-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 D ROT/T F24 24/285 ( MESCOLA NB702822)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno219,2 mm
Diametro della sezione5,7 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67014280-BOX O-RINGS KIT OR NBR 70 D ROT/T F24 24/285 ( MESCOLA NB702822)


Gli O-Ring sono anelli di densità infinita a sezione circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare parti di macchine stazionarie contro fluidi liquidi o gassosi. Gli O-ring sono elementi di tenuta statici, ma in determinate condizioni possono essere utilizzati anche come elementi di tenuta dinamici in movimento assiale, rotatorio o oscillante.

Applicazioni

Gli O-Ring sono utilizzati principalmente per sigillare parti di macchine stazionarie contro liquidi o sostanze gassose. Tuttavia, in presenza di determinati requisiti e condizioni, è possibile l'utilizzo in applicazioni dinamiche, ad esempio nei movimenti rotatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno219,2 mm
Diametro della sezione5,7 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Colorenero
48,54 IVA esclusa
/ Unità
59,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione