67187285-GUARNIZIONE OR 125,00 2,00 70 NBR NB7071

O-ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67187285
Rubix:999210420073186
Produttore:OR 125,00 2,00 70 NBR NB7071
67187285-GUARNIZIONE OR 125,00 2,00 70 NBR NB7071

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67187285-GUARNIZIONE OR 125,00 2,00 70 NBR NB7071


Gli O-ring sono anelli di tenuta rotondi senza fine con sezione trasversale circolare. Vengono utilizzati principalmente per sigillare i componenti fissi delle macchine, custodia statica, contro sostanze liquide e gassose. In determinate condizioni, possono anche essere usati come componente di guarnizione dinamica per movimenti assiali, rotanti e oscillanti.

Applicazioni

Industriale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno125 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
Paese d'origineCN
Codice doganale40169300
0,18 IVA esclusa
/ Unità
0,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore