Riferimenti
Festo:MHA3-MS1H-3/2G-3
Rubix:160000000596177
Produttore:525135
EAN:4052568161262

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 525135-ELETTROVALVOLA MHA3-MS1H-3/2G-3
Elettrovalvola MHA3-MS1H-3/2G-3 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 82x79x43 mm |
|---|---|
| Peso | 141,3 g |
| Tipologia | valvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione