Riferimenti
Valgan:OR 3650 164,77X2,62 FP75
Rubix:160000000419614

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 3650 164,77X2,62 FP75
OR 3650 164,77X2,62 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 22,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore