Riferimenti
Valgan:OR 4350 88,50X3,53 FP75
Rubix:160000000419686

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 4350 88,49X3,53 FP75
OR 4350 88,50X3,53 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 26,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore