Riferimenti
Valgan:OR 6412 104,10X5,34 FP75
Rubix:160000000419759

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 104,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 6412 104,14X5,33 FP75
OR 6412 104,10X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 104,1 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,20 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 28,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore