OR90115 O-RING 115 (3068) D.INT: 17,13 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90115
Rubix:999190900046354
Produttore:11A198KO
OR90115 O-RING 115 (3068) D.INT: 17,13 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17,13 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90115 O-RING 115 (3068) D.INT: 17,13 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:17.13 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17,13 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,04 IVA esclusa
/ Unità
0,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore