Riferimenti
Gapi:OR90357
Rubix:999190900021700
Produttore:11A588K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 139,07X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:139.07 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,07 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,30 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 95,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione