Riferimenti
Gapi:OR90355
Rubix:999190900021698
Produttore:11A584K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 132,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 132,72X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:132.72 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 132,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione