Riferimenti
Gapi:OR90375
Rubix:999190900019347
Produttore:11A610K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6945 240,67X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:240.67 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240,67 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,36 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 71,20 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione