Riferimenti
Gapi:11A567K0
Rubix:999190900019315
Produttore:11A567K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90 622 (189) 100X5,33 NBR 90SH 11A567K0
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:100.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito