11A393K6-O-RING OR 52.40X3.53 NBR70

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR832
Rubix:999190900016422
Produttore:11A393K6
11A393K6-O-RING OR 52.40X3.53 NBR70

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52,39 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11A393K6-O-RING OR 52.40X3.53 NBR70


O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:52.39 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno52,39 mm
Diametro della sezione3,53 mm
Materialenbr
Durezza Shore A70 Shore
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore