Riferimenti
Gapi:ORV436
Rubix:999190900013991
Produttore:11A752G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A752G6-O-RING OR 148.59X6.99 FPM75
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:148.59 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 148,59 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 79,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore