Riferimenti
Gapi:ORM79257
Rubix:999190900018943
Produttore:11A656K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A656K6-O-RING OR 79.20X5.70 NBR70
O-RING Diametro Corda:5.70 mm Diametro Interno mm:79.20 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,30 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 84,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore