Riferimenti
Gapi:ORMV161
Rubix:999190900014287
Produttore:11B060G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B060G6-O-RING OR 16.00X1.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:1.00 mm Diametro Interno mm:16.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore