OR90336 O-RING 336 (6287) D.INT: 72,39 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:OR90336
Rubix:999190900046377
Produttore:11A555KO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR90336 O-RING 336 (6287) D.INT: 72,39 MM D.CORDA: 5,33 MM MAT: NBR 90 SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:72.39 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione