Riferimenti
Gapi:OR 45.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900017330


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B66FK6-O-RING OR 45.00X6.00 NBR70
11b66fk6-o-ring or 45.00x6.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione