Riferimenti
Gapi:OR 102.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017724


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 102 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11BG68K6-O-RING OR 102.00X3.00 NBR70
11bg68k6-o-ring or 102.00x3.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 102 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore