67175715-O-RING OR 17,00 2,00 70 VMQ P4OR71 (MESCOLA 70 VMQ P4OR71VM)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:OR 17,00 2,00 70 VMQ SI7018 ( MESCOLA 70 VMQ SI701807)
Rubix:999210420072267
Documenti
Dettagli del prodotto : 67175715-O-RING OR 17,00 2,00 70 VMQ P4OR71 (MESCOLA 70 VMQ P4OR71VM)
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:17.00 Materiale:SILICONE MVQ
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | vmq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

