67036089-O-RING OR 37,77 2,62 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67036089
Rubix:999210420067588
Produttore:67036089
Documenti
Dettagli del prodotto : 67036089-O-RING OR 37,77 2,62 70 EPDM EP7018 ( MESCOLA 70 EPDM EP701802)
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:37.77 Materiale:EPDM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 37,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | epdm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

