Riferimenti
Gapi:OR 74.30X2.62 NBR70
Rubix:999190900019016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BB89K6-O-RING OR 74.30X2.62 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:74.30 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,30 IVA esclusa
/ 250 Unità
€ 55,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione