ORM8415 O-RING D.INT: 84,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Techné:ORM8415
Rubix:999190900101159

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : ORM8415 O-RING D.INT: 84,00 MM D.CORDA: 1,50 MM MAT: NBR 70 SH
O-RING Diametro Corda:1.50 mm Diametro Interno mm:84.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 84 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito