OCCHIALE UVEX SUPER FIT 9178.065 0349178065
Occhiali da sole Uvex super fit
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9178065
Rubix:999220324081195
Produttore:9178.065
EAN:4031101471952


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX SUPER FIT 9178.065 0349178065
La lunetta saldata ultraleggera da 21 g con cerniere dal design sportivo protegge dai raggi infrarossi e ultravioletti in conformità alla norma EN172. Gli oculari avvolgenti estremamente sottili offrono la migliore chiarezza ottica. Il design delle branche, basato sulla tecnologia X- stream, consente una facile installazione e un comfort ottimale senza pressione. L'esclusivo trattamento Uvex infradur plus per saldatori protegge dai graffi, riduce al minimo le scintille di saldatura, previene l'appannamento e garantisce un eccellente riconoscimento dei colori.
Punti di forza
Oculari ultrasottili leggermente inclinati. Schermo PC e montatura in Grilamid®. Cornice ultraleggera: 21 g. Montatura solida con punte dei rami ultra-flessibili e flessibili grazie alla tecnologia Uvex X- Stream (XST). Regolazione immediata e perfetta, senza pressione. Compatibile con altri DPI. Trattamento esclusivo Uvex Infradur plus contro i graffi, la minimizzazione dei segni delle scintille di saldatura e la formazione di nebbia.
Applicazioni
Rischi di proiezioni meccaniche. Tinta blu per lavori in condizioni di forte illuminazione artificiale, in caso di variazione dell'intensità luminosa (carriste).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | blu |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | plastica |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Esaurito