00052082-ARTICOLO KJ27D

Occhio dell'asta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KJ27D
Rubix:999221025035348
Produttore:KJ27D
EAN:3618036078107
00052082-ARTICOLO KJ27D

Riepilogo info tecniche

Tipologiagiunto sferico dello stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00052082-ARTICOLO KJ27D


Il C95 è intercambiabile ISO, VDMA24562 e utilizza una struttura a tiranti. Oltre ai cuscini e alla banda di usura standard, il C95 utilizza un design di tenuta a cuscino "flottante" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta a "figura 8" di SMC assicura una lunga durata del ciclo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiagiunto sferico dello stelo
Connessione 1m27
Diametro mandrino125 mm
68,54 IVA esclusa
/ Unità
83,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione