CINGHIA XPZ 887 SXP

optibelt SUPER X-POWER XPZ

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Optibelt:XPZ 887
Rubix:160000000547583
Produttore:XPZ 8876AXP
EAN:4014486259933
CINGHIA XPZ 887 SXP
brand logo
Riepilogo info tecniche
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento887 mm
Lunghezza esterna900 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA XPZ 887 SXP


optibelt SUPER X-POWER M=S Questa combinazione – corda di tensione con allungamento minimo, gomma di cloroprene estremamente resistente all'abrasione, componenti riempiti di fibre e denti modellati ottimizzati– garantisce benefici unici:allungamento minimo delle cinghiepotenza elevatadiametro ridotto delle puleggefunzionamento preciso e dolceelevata efficienzaestrema rigidezza trasversalepoca manutenzioneUlteriori punti a favore sono la sua resistenza alla temperatura in combinazione con una miscela di fibre di policloroprene e gomma nel componente di base e i denti modellati speciali, adattati in base alle principali sezioni delle cinghie. La possibilità di trasmette con optibelt SUPER X-POWER, una potenza fino al 15% superiore rispetto alle cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX comporta un risparmio rispetto al peso e allo spazio e una notevole riduzione dei costi.Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER X-POWER possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni (OPTIBELT M=S). Il funzionamento dolce è ottenuto grazie alla finitura di precisione degli angoli e della superficie del fianco di fondo delle cinghie. In particolare sono soddisfatti i severi requisiti in combinazione con torni e smerigliatrici e con molti sistemi nel campo della costruzione di macchinari speciali. Si raggiungono le tolleranze di lunghezza più piccole possibili grazie alle speciali tecniche di produzione. Questo è il motivo per cui le cinghie trapezoidali della stessa lunghezza possono essere combinate a proprio piacimento. Nessuna misurazione necessaria per confermare la lunghezza della cinghia. Di conseguenza si riduce la gestione del magazzino e si abbassano i costi.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x97x97 mm
Peso61 g
Profiloxpz
Lunghezza di orientamento887 mm
Lunghezza esterna900 mm
Larghezza superiore9,7 mm
Altezza8 mm
Lunghezza interna849 mm
Codice doganale40103200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione