PANNO 2010 PANNO SCOTCH-BRITE IN MICROFIBRA AD ELEVATE PRESTAZIONI BLU - 10 BUSTE DA 5 PZ. 7000103426
Panno in microfibra Sch. 10066
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:10066
Rubix:999190300024427
Produttore:7000103426

Dettagli del prodotto : PANNO 2010 PANNO SCOTCH-BRITE IN MICROFIBRA AD ELEVATE PRESTAZIONI BLU - 10 BUSTE DA 5 PZ. 7000103426
Il tessuto in microfibra ad alte prestazioni raggiunge livelli di efficienza molto elevati grazie alla combinazione di due tipi di microfibra: idrofila, che assorbe l'acqua, e lipofila, che assorbe gli oli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x188x230 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 174,6 g |
| Colore | blu |
| Materiale principale | poliestere |
| Materiale | poliestere/nylon |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito