PANTALONI TRAFFIC HI-VIS YELLOW S480YER # L
PANTALONI PORTWEST HI-VIS RB100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:S480YERL
Rubix:999220801016243
EAN:5036108029754

Dettagli del prodotto : PANTALONI TRAFFIC HI-VIS YELLOW S480YER # L
Questi pantaloni sono progettati per tenere lontano il vento e la pioggia e offrono le migliori specifiche del settore. La vita elasticizzata e l'orlo regolabile con borchie rendono questo capo una scelta comoda e popolare per i nostri clienti.
Cuciture nastrate per una maggiore protezione. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort. Orlo regolabile con borchie per una vestibilità sicura. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto. Accesso laterale facile e veloce.
Standard: EN20471_1, EN343 3:1
Tipo: Regolare
Cuciture nastrate per una maggiore protezione. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort. Orlo regolabile con borchie per una vestibilità sicura. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto. Accesso laterale facile e veloce.
Standard: EN20471_1, EN343 3:1
Tipo: Regolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | l |
| Classe EN20471 | 1 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione