PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS ORANGE RT61ORR # M
RT61 - Pantaloni traspiranti Hi-Vis
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:RT61ORRM
Rubix:999220801013794
Produttore:RT61ORRM
EAN:5036108157778

Dettagli del prodotto : PANTALONI TRASPIRANTI HI-VIS ORANGE RT61ORR # M
Questo pantalone traspirante è stato progettato per aderire agli standard di sicurezza richiesti dalla norma RIS-3279-TOM. L'indumento offre una protezione impermeabile completa e, grazie alle fessure di accesso laterali complete di abbottonatura, può essere facilmente indossato sopra i pantaloni.Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per evitare la penetrazione dell'acqua. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Accesso laterale facile e veloce. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort. Zip alle caviglie per una facile vestibilità sopra gli stivali da lavoro. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto. Certificato secondo la norma EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | arancione |
|---|---|
| Grandezza | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione