PANTALONI TRAFFIC HI-VIS YELLOW S480YER # M

PANTALONI PORTWEST HI-VIS RB100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:S480YERM
Rubix:999220801016245
EAN:5036108029761
PANTALONI TRAFFIC HI-VIS YELLOW S480YER # M

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204711
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONI TRAFFIC HI-VIS YELLOW S480YER # M


Questi pantaloni sono progettati per tenere lontano il vento e la pioggia e offrono le migliori specifiche del settore. La vita elasticizzata e l'orlo regolabile con borchie rendono questo capo una scelta comoda e popolare per i nostri clienti.
Cuciture nastrate per una maggiore protezione. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort. Orlo regolabile con borchie per una vestibilità sicura. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto. Accesso laterale facile e veloce.
Standard: EN20471_1, EN343 3:1
Tipo: Regolare

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzam
Classe EN204711
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
17,26 IVA esclusa
/ Unità
21,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza