PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS YELLOW H441YER # L

H441 - Pantaloni antipioggia Hi-Vis

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:H441YERL
Rubix:999220801009660
EAN:5036108165797
PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS YELLOW H441YER # L

Riepilogo info tecniche

Coloregiallo
Grandezzal
Classe EN204713
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PANTALONE IMPERMEABILE - HI-VIS YELLOW H441YER # L


Come la giacca antipioggia Hi-Vis, i nostri pantaloni antipioggia Hi-Vis sono leggeri ed estremamente pratici. Possono essere sovrapposti ai pantaloni per una protezione impermeabile completa. Nastro riflettente per una maggiore visibilità. Vita completamente elasticizzata per il massimo comfort.
Orli regolabili con borchie per una vestibilità sicura. Cuciture doppie per una maggiore durata. Tessuto con classificazione UPF 50+ per bloccare il 98% dei raggi UV. Finitura del tessuto estremamente resistente all'acqua, che si disperde dalla superficie del tessuto. Resistente al vento per proteggere dal freddo.
Standard: EN20471_1, EN343 3:1

Informazioni tecniche


Attributi
Coloregiallo
Grandezzal
Classe EN204713
Materiale principalepoliestere
Colore secondarionessun colore secondario
Materiale100% poliestere
15,13 IVA esclusa
/ Unità
18,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza