PROGRESSIVE RING FOR EO DPR12L71X

Parker Hannifin Anello progressivo DPR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:DPR12L71X
Rubix:999200100053092
Produttore:DPR12L71X
PROGRESSIVE RING FOR EO DPR12L71X
Riepilogo info tecniche
Tipologiaanello progressivo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROGRESSIVE RING FOR EO DPR12L71X


Connessioni a vite in acciaio inox ad anello progressivo
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, anello progressivo
Stile del prodotto: Anello progressivo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello progressivo
Materialeacciaio inox
Codice doganale73072910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,28 IVA esclusa
/ Unità
4,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione